Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bimetál penge

Trapéz alakú penge, bimetál
PENGE-BIMETÁL-TRAPÉZ-61MM

Cikksz. 071566 021

EAN 4050641841452

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bimetál penge

Cikksz. 071566 021

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Bimetál, így szinte törhetetlen

Rendkívül biztonságos használni


Normál munkakörülmények esetén törhetetlen.



Kitűnő gazdaságosság és hatékonyság


A hagyományos pengékhez képest 3-szor hosszabb élettartam.



Hajlítható és rugalmas


A penge hajlítva is használható. A különleges alkalmazásokhoz csak ez a penge használható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Pengehossz

61 mm

Pengeszélesség

18,7 mm

Vágóélvastagság

0,6 mm

Anyag

Bimetall

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk