Billenő dübel, W-FKW központosító dugóval
Rugós dübel, W-FKW
RUGÓS-DÜBEL-(W-FKW)-140-M10X180
Cikksz. 0904710002
EAN 4011231849777
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A rugós csapódübel bármilyen helyzetben automatikusan kinyílik
- A rugós csapódübelt nem kell olyan mélyre betolni az üregbe, mint a billenődübelt
- Teljesen előszerelt
- A forgásgátló (karmok) meggátolja az elmozdulást szerelés közben
- A terhelés nagy felületen oszlik el, így jó tartóerőt biztosít
Adatlapok(X)
Mosdókagylók, falra szerelhető illemhelyek, kazánok, piszoárok, teherhordó szerkezetek stb. rögzítéséhez üreges falakhoz, vezetékcsatornákhoz. A központosító dugó a furat kitöltését és a menetes rúd központosítását végzi.
Dübelátmérő | 10 mm |
Dübelhossz (l) | 180 mm |
Alkatrész furatátmérője (d alk) | 14 mm |
Legkisebb üregmélység (h) | 90 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 30 mm |
Max. rögzítési magasság (d a) | 140 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Központozódugó, peremes hüvellyel és hatlapú anyával |
Dübel szakítóereje (F szak) | 11 kN |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!