Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bilincstest-anya tartósín, egyéb

Bilincstest-anya tartósín, egyéb

Cikksz. 0599017900

EAN 4038898612599

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bilincstest-anya tartósín, egyéb

Cikksz. 0599017900

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 175 db
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
Menettípus x névleges átmérő (G)

M6

A következő horonyszélességhez: (a)

10,2 mm

Hosszúság (L)

25,5 mm

Peremvastagság (k)

5,5 mm

Külső átmérő (D2)

12 mm

Magasság (H1)

13,5 mm

DIN

3015-1

Anyag

Acél

Bevonat

Sima

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk