Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Big Bag für Asbestabfälle

BIGBG-ASBEST-90X90X110CM

Art.-Nr. 0899801001

EAN 4053479268460

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Big Bag für Asbestabfälle

Art.-Nr. 0899801001

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 15 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verschließbarer und standfester Big Bag für das sichere, staubfreie Entsorgen von Asbest.

Sichere Entsorgung


  • Bietet Sicherheit bei der fachgerechten Lagerung und Entsorgung von asbesthaltigen Abfällen nach Schutzverordnung TRGS 519.

  • Große Warnaufdrucke kennzeichnen den Bag eindeutig.

  • Mit Sicherheitsfaktor 5:1 bleibt der Bag beim Transport besonders reißfest.

  • Aus widerstandsfähigem, staubdichtem Polypropylengewebe.


Handliche Entsorgung


  • Die große Öffnung und die Einfüllschürze vereinfachen das Befüllen.

  • Lässt sich mit Einfüllschürze und integrierten Bändern zuverlässig verschließen.

  • Bietet viel Stauraum (891 Liter Fassungsvermögen).

  • 4 Hebeschlaufen vereinfachen den Transport.

  • Der stabile Boden verleiht dem Big Bag einen sicheren Stand.
Hinweis
  • Lagern Sie den Big Bag geschützt. Die Witterung kann Materialqualität und Sicherheit beeinflussen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Diese Big-Bag-Spezialausführung von WÜRTH ist geeignet, um asbesthaltige Abfälle gemäß TRGS 519 zu lagern und zu entsorgen.

  • Optimale Wahl für Sanierungsarbeiten, Abbrucharbeiten oder Instandhaltungsarbeiten.

Länge

90 cm

Breite

90 cm

Höhe

110 cm

Inhalt

0,89 m³

Werkstoff

Polypropylengewebe

Ausführung

Beschichtet, Mit 4 Schlaufen oben

Traglast

1000 kg

Sicherheitsfaktor

5:1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen