Big Bag, azbest S lemem a upevňovacími popruhy
Velkoobjemový vak, azbest
BIG BAG AZBEST 90X90X110
Obj. č. 0899801001
EAN 4053479268460
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lem s upevňovacími popruhy, povlak a odpovídající značení azbestu umožňují dodržovat a udržovat technická nařízení týkající se bezpečnosti práce v souladu s normou TRGS 519.
- Se čtyřmi kulatými popruhy (délka: 25 cm)
- Bezpečné pracovní zatížení (SWL): 1 000 kg
- Součinitel bezpečnosti (SF): 5:1
- Tloušťka tkaniny: 150 + 20 g/m²
Datové listy(X)
- Azbest, demolice, renovace nebo údržba“ v souladu s normou TRGS 519
- Pro shromažďování, skladování a odklízení odpadu obsahujícího azbest
| Délka | 90 cm | 
| Šířka | 90 cm | 
| Výška | 110 cm | 
| Obsah balení | 0,89 m³ | 
| Materiál | Polypropylenový materiál | 
| Konstrukce | Nátěr, 4 smyčky nahoře | 
| Povolené zatížení | 1000 kg | 
| Safety factor | 5:1 |