Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Big Bag, ásványgyapot Szegéssel és rögzítőpántokkal

Big Bag, ásványgyapot
BIG-BAG-ÁSVÁNYI-GYAPJÚ-90X90X120CM

Cikksz. 0899801004

EAN 4053479268453

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Big Bag, ásványgyapot Szegéssel és rögzítőpántokkal

Cikksz. 0899801004

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 15 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A TRGS 521 szabvány szerinti ásványgyapot-címkézéssel

A szegés a rögzítőpántokkal, a bevonattal és a megfelelő ásványgyapot-címkézéssel lehetővé teszi a TRGS 521 szerinti munkavédelmi műszaki szabályok betartását és fenntartását.



  • Négy emelőhurokkal (hossza: 25 cm)

  • Terhelhetőség (biztonságos üzemi terhelés, SWL): 500 kg

  • Biztonsági tényező, SF: 5:1

  • Anyagvastagság: 100 + 20 g/m²
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Bontási, felújítási vagy karbantartási munkák a TRGS 521 szerint

  • Ásványgyapot hulladék gyűjtéséhez, tárolásához és ártalmatlanításához

Hosszúság

90 cm

Szélesség

90 cm

Magasság

120 cm

Űrtartalom

0,89 m³

Anyag

Polipropilén

Kivitel

Bevonatos, 4 hurokkal a tetején

Teherbírás

500 kg

Safety factor

5:1

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk