Bicska, műanyag betétekkel
Bicska, műanyag markolattal
ZSEBKÉS-L110
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Prémium különleges kiadás, tömör darabból egyedileg mart markolattal az optimális fogás érdekében
- Kiváló minőségű AUS-8 acélból készült erős és folyamatosan éles nemesacél penge
- 59 HRC értékű, rendkívüli keménység a különleges edzési eljárásnak köszönhetően
- Fogazott pengerész hevederek és kötelek vágásához
- A nejlon övtáskának köszönhetően mindig kéznél van
- Ez a kés ideális ajándéknak is, elegáns ajándékdobozban kapható
Adatlapok(X)
Hosszúság | 110 mm |
Pengehossz | 85 mm |
Markolat anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag |
Anyag | Nemesacél |