Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bi-Metall-Klinge

Trapezklinge Bi-Metall
KLI-MESS-TRAPEZ-BIMETALL-61MM

Art.-Nr. 071566 021

EAN 4050641841452

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bi-Metall-Klinge

Art.-Nr. 071566 021

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durch Bi-Metall nahezu unzerbrechlich

Extrem sicher in der Anwendung


Unzerbrechlich unter normalen Arbeitsbedingungen.



Hohe Wirtschaftlichkeit und rationelles Arbeiten


3-fach höhere Standzeit als Standardklingen.



Biegsam und flexibel


Im Bedarfsfall kann die Klinge entsprechend gebogen und damit gearbeitet werden. (Solche speziellen Anwendungen sind nur mit dieser Klinge möglich)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenlänge

61 mm

Klingenbreite

18,7 mm

Klingenstärke

0,6 mm

Werkstoff

Bimetall

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen