Bezpečnostní zkušební hrot hroty z jemných vláken
Bezpečnostní zkušební hrot, jemný
MĚŘÍCÍ ŠPICE, L=122MM, 1000V
Obj. č. 071553 860
EAN 4038898215059
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Štíhlé hroty z nerezové oceli, tuhé
- Ochranná krytka na hrot, i pro měření jednotlivých IC větví (rozteč 2,54 mm)
- Jmenovité napětí: 1000 V CAT III
- Lze nasadit na všechny pružinové 4mm konektory
- Obsah dodávky: jeden červený a jeden černý zkušební hrot
Datové listy(X)
| Max. jmenovitý proud | 1 A | 
| Max. jmenovité napětí | 1000 V | 
| Kategorie ochrany proti přepětí | CAT III |