Bezpečnostní zkoušecí kabel s nastavitelnými hroty
Bezp. zkoušecí kabel, nastav. hroty
Obj. č. 071553 811
EAN 4052703098880
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Produkty na ilustraci jsou osazeny bezpečnostní zástrčkou 4 mm s kontaktními lamelami a jsou dodávány v uzavíratelném blistrovém obalu pro ochranu proti prachu.
- Kabely: Vysoce ohebné silikonové kabely s dvojitou izolací a extra jemným jádrem, průřez 1 mm2
- Délka: 1,2 m
- Jmenovité napětí/proud: 1000 V/CAT III, 20 A
- Bezpečnostní zkoušecí hrot 4 mm s pružinovými kontaktními lamelami, nastavitelný pro použití v různých kategoriích měření; na druhé straně bezpečnostní zástrčka Ø 4 mm zalomená v úhlu 90°.
- Rozsah dodávky: Jeden červený a jeden černý zkoušecí kabel
Datové listy(X)
| Průměr zástrčkového konektoru | 4 mm | 
| Průřez drátu | 1 mm² | 
| Délka | 1,2 mm | 
| Max. jmenovitý proud | 20 A | 
| Max. jmenovité napětí | 1000 V/AC/DC | 
| Kategorie ochrany proti přepětí | CAT II/1000 V, CAT III/1000 V |