Bezpečnostní zámek, typ 1
Zámek bezpečnostní typ 1
VISACÍ ZÁMEK-BEZPEČNOSTNÍ-TYP1-PA-38MM
Obj. č. 0688905010
EAN 4062856533169
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nevodivý visací zámek s nárazuvzdorným polyamidovým pouzdrem a držákem
- Klíče mohou mít pouze osoby provádějící údržbu
- Zámek lze označit jménem zaměstnance a telefonním číslem
- Lze použít při nízkých a vysokých teplotách -57 °C – +177 °C
- Číslo klíče na zámku a klíči
Datové listy(X)
Údržba a opravy strojů, závodů
|  | |
| Oblast použití | Vnitřní | 
| Šířka skříně (A) | 38 mm | 
| Typ zavírání | Se samostatným zamykáním | 
| Konstrukce | 0 - nehodí se | 
| Materiál skříně | Kov | 
| Materiál ochranné vrstvy | Plast | 
| Materiál spojky visacího zámku | PA – polyamid | 
| Materiál klíčů | Mosaz | 
| Barva | 0 - nehodí se | 
| Barva ochranné vrstvy | Červená | 
| Barva spony | Černá | 
| Povrchová spona | 0 - nehodí se | 
| Povrch klíče | Poniklováno | 
| Povrch spony | 0 - nehodí se | 
| Počet klíčů | 2 | 
| Tloušťka pouzdra (B) | 20 mm | 
| Výška skříně (C) | 45 mm | 
| Průměr konzole (D) | 6 mm | 
| Světlá výška závěsu (E) | 38 mm | 
| Světlá šířka závěsu (F) | 20 mm | 
| Vhodné pro | E-mobilita |