Bezpečnostní upínací svorka
Bezp. upínací svorka, flexibilní
MĚŘÍCÍ SVORKY BEZPEČNOSTNÍ 1000 V
Obj. č. 071553 840
EAN 4038898215066
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze připojit ke všem 4mm pružinovým konektorům
- Pružinová drátěná svorka s ohebnou stopkou izolovanou silikonem
- Jmenovité napětí/proud: max. 4 A/1000 V CAT III
- Velmi dobrá tepelná odolnost
Datové listy(X)
| Max. jmenovitý proud | 4 A | 
| Max. jmenovité napětí | 1000 V | 
| Kategorie ochrany proti přepětí | CAT III | 
| Max. rozsah sevření | 8 mm |