Bezpečnostní svorka, tvar delfín, izolovaná
Bezpečnostní svorky, tvar delfín, izolované
BEZPEČNOSTNÍ KONCOVKA, PRŮM. 4MM
Obj. č. 071553 830
EAN 4038898215035
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Produkty na ilustraci jsou osazeny vložkou pro bezpečnostní zástrčku 4 mm a jsou dodávány v uzavíratelném blistrovém obalu pro ochranu proti prachu.
- Šířka upnutí: 30 mm.
- Jmenovitý proud/napětí: 32 A/1000 V CAT III.
- Bezpečnostní zdířka 4 mm v izolovaném tělese.
- Obsah dodávky: jedena červená a jedna černá bezpečnostní svorka.
Datové listy(X)
| Průměr připojovacího pouzdra | 4 mm | 
| Max. jmenovitý proud | 32 A | 
| Max. jmenovité napětí | 1000 V/AC/DC | 
| Kategorie ochrany proti přepětí | CAT III/1000 V | 
| Max. rozsah sevření | 30 mm |