Bezpečnostní šroub
Ocel, pozinkovaná, kotevní závit, AW
ŠRB-PLKHL-HMŽ-AW40-(RUS)-7X85
Obj. č. 026502785
EAN 4011231315319
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro pevnou montáž ochranných a sklepních mříží apod.
Materiál:
Ocel, povlak Ruspert II
Tvar hlavy:
Dekorativní hlava s pohonem AW 40 a šroubovou zátkou
S těsnicím závitem
Vhodná pro ukotvení rámu Würth typu WE a WD
Bit 1/4 AW 40 a těsnicí zátky jsou vždy přibaleny.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 7 mm |
Délka (l1) | 85 mm |
Průměr hlavy (dk) | 17 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,5 mm |
Typ hlavy | Ozdobná hlava |
Materiál | Ocel |
Povrch | RUS |
Vnitřní pohon | AW40 |
Délka závitu (závit hmoždinky) | 50 mm |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů