Bezpečnostní spojka pro stlačený vzduch wSafe® 4000 s vnitřním závitem
Bezpečnostní spojka wSafe 4000 s vnitřním závitem
RYCHLOSPOJKA-DL-S4000-IG-1/2Z0 WSAFE
Obj. č. 0699043112
EAN 4058794689433
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimální dodávky stlačeného vzduchu a přenos síly pro spotřebitele stlačeného vzduchu
Ventil optimalizovaný podle průtoku do 4000 l/min a s maximálním provozním tlakem 16 bar. Výsledkem je vyšší produktivita a nižší náklady na energie pro uživatele.
Vysoká ochrana a odolnost proti korozi i v náročných podmínkách
Nezakryté povrchy jsou pochromované, poniklované nebo galvanizované.
Dlouhá životnost
Pojistná objímka z kalené oceli
Bezpečné rozpojení jednou rukou
Bezpečnostní spojka s jednofázovým oddělením usnadňuje rozpojení jednou rukou tím, že se zatáhne za pojistnou objímku. Spojka se automaticky odvzdušňuje a zabraňuje tak trhnutí hadice.
Spojka je kompatibilní s dalšími armaturami pro stlačený vzduch
Armatury série 4000 splňují evropské standardy a mají jmenovitý průměr 10,4 mm.
Datové listy(X)
| Spojovací závit | IT G 1/2" | 
| Délka (L) | 67 mm | 
| Vnější průměr (D) | 29 mm | 
| Šířka klíče (SW) | 25 mm | 
| Průtočnost | 4000 l/min | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 100 °C |