Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Bezpečnostní spojka pro stlačený vzduch wSafe® 4000 s komfortním připojením

Bezpečnostní spojka wSafe 4000, komfortní přípojka
RYCHLOSPOJKA-DL-S4000-PU-13MM WSAFE

Obj. č. 0699042013

EAN 4058794689570

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bezpečnostní spojka pro stlačený vzduch wSafe® 4000 s komfortním připojením

Obj. č. 0699042013
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
Spojka stlačeného vzduchu představuje standard v oblasti bezpečnosti a efektivity při spojování vzduchových hadic z PU.

Optimální dodávky stlačeného vzduchu a přenos síly pro spotřebitele stlačeného vzduchu


Ventil optimalizovaný podle průtoku do 4000 l/min a s maximálním provozním tlakem 16 bar. Výsledkem je vyšší produktivita a nižší náklady na energie pro uživatele.



Vysoká úroveň ochrany a odolnost vůči korozi i v náročných podmínkách


Nezakryté povrchy jsou pochromované, poniklované nebo galvanizované.



Dlouhá životnost


Pojistná objímka vyrobena z tvrzené oceli



Bezpečné odpojení jednou rukou


Pojistná spojka s jednofázovým odpojováním umožňuje rozpojení jednou rukou posunutím pojistné objímky dozadu. Spojka se automaticky odvzdušňuje a zabraňuje tak trhnutí hadice.



Spojka je kompatibilní s dalšími armaturami pro stlačený vzduch


Armatury série 4000 splňují evropské standardy a mají jmenovitý průměr 10,4 mm.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro vnitřní průměr hadice

13 mm

Vhodné pro externí průměr hadice

18 mm

Délka (L)

79 mm

Vnější průměr (D)

29 mm

Šířka klíče (SW)

24 mm

Průtočnost

4000 l/min

Min./max. odolnost vůči teplotám

-20 až 100 °C

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace