Bezpečnostní spojka pro stlačený vzduch wSafe® 4000 s komfortním připojením
Bezpečnostní spojka wSafe 4000, komfortní přípojka
RYCHLOSPOJKA-DL-S4000-PU-11MM WSAFE
Obj. č. 0699042011
EAN 4058794689563
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimální dodávky stlačeného vzduchu a přenos síly pro spotřebitele stlačeného vzduchu
Ventil optimalizovaný podle průtoku do 4000 l/min a s maximálním provozním tlakem 16 bar. Výsledkem je vyšší produktivita a nižší náklady na energie pro uživatele.
Vysoká úroveň ochrany a odolnost vůči korozi i v náročných podmínkách
Nezakryté povrchy jsou pochromované, poniklované nebo galvanizované.
Dlouhá životnost
Pojistná objímka vyrobena z tvrzené oceli
Bezpečné odpojení jednou rukou
Pojistná spojka s jednofázovým odpojováním umožňuje rozpojení jednou rukou posunutím pojistné objímky dozadu. Spojka se automaticky odvzdušňuje a zabraňuje tak trhnutí hadice.
Spojka je kompatibilní s dalšími armaturami pro stlačený vzduch
Armatury série 4000 splňují evropské standardy a mají jmenovitý průměr 10,4 mm.
Datové listy(X)
Vhodné pro vnitřní průměr hadice | 11 mm |
Vhodné pro externí průměr hadice | 16 mm |
Délka (L) | 77 mm |
Vnější průměr (D) | 28 mm |
Šířka klíče (SW) | 24 mm |
Průtočnost | 4000 l/min |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 100 °C |