Bezpečnostní spojka pro stlačený vzduch wSafe® 2000 s vnitřním závitem
Pojistná spojka wSafe 2000 s vnitřním závitem
RYCHLOSPOJKA-WSAFE-S2000-3/8
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimální dodávky stlačeného vzduchu a přenos síly pro spotřebitele stlačeného vzduchu
Ventil optimalizovaný podle průtoku do 2250 l/min a s maximálním provozním tlakem 16 bar. Výsledkem je vyšší produktivita a nižší náklady na energie pro uživatele.
Vysoká úroveň ochrany a odolnost vůči korozi i v náročných podmínkách
Nezakryté povrchy jsou pochromované, poniklované nebo galvanizované.
Dlouhá životnost
Pojistná objímka vyrobena z tvrzené oceli
Bezpečné odpojení jednou rukou
Pojistná spojka s jednofázovým odpojováním umožňuje rozpojení jednou rukou posunutím pojistné objímky dozadu. Spojka se automaticky odvzdušňuje a zabraňuje tak trhnutí hadice.
Profily Euro jsou kompatibilní s dalšími armaturami pro stlačený vzduch
Armatury série 2000 splňují evropské standardy a mají jmenovitý průměr 7,6 mm.
Datové listy(X)
| Spojovací závit | IT G 3/8" | 
| Délka (L) | 60 mm | 
| Vnější průměr (D) | 25,4 mm | 
| Šířka klíče (SW) | 22 mm | 
| Průtočnost | 2250 l/min | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 100 °C |