Bezpečnostní přilba SH 3000 MULTI
Bezpečnostní přilba SH 3000 MULTI
BEZP.PŘILBA SH 3000 MULTI BÍLÁ
Obj. č. 0899200338
EAN 4099618029783
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nerušený výhled nahoru díky krátkému čelu bezpečnostní přilby
Závěsný postroj
- Možnost individuálního nastavení
- Komfortní polystyrenová vnitřní skořepina ochranné přilby
Skvěle sedne a optimální bezpečnost
- Vysoce kvalitní předem sestavený čtyřbodový popruh pod bradu v souladu s normou EN 12492
- S plynulým nastavením výšky, prodloužený směrem dolů, aby byl chráněn krk
- Optimalizovaná poloha nošení pro lepší ergonomii
Vysoká úroveň komfortu
- Vnitřní skořepina z expandovaného polystyrenu s měkkými polštářky a větracími otvory
- Lehké provedení
Optimální, rychlá úprava šířky díky systému s otočným kolečkem
Snadné kombinování s dalším vybavením
- 30 mm kapsy na vložky umožňují připojení ochrany sluchu
- Čtyři velké upevňovací spony pro osvětlení LED nebo panoramatické brýle
Testováno v souladu s následujícím:
- EN 12492 (přilby pro práci ve výšce / horolezecká přilba) – pásek na bradu se zatížením při přetržení >500 N
- EN 397 (průmyslová přilba) – pásek na bradu se zatížením při přetržení 150–250 N (vhodné pro velmi nízké teploty, chrání před stříkajícím roztaveným kovem (MM = roztavený kov), dobrá boční stabilita (LD = boční deformace)
Datové listy(X)
| Barva | Bílá | 
| Min./max. velikost | 51 cm-63 cm | 
| Vnitřní vybavení, přilba | Vnitřní plášť EPS | 
| Norma EN | 397, 12492 | 
| Min. teplotní podmínky | -30 °C | 
| Materiál | ABS | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 48 Měsíce | 
| Doba používání | 48 Měsíce | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!