Bezpečnostní nůž na kabely
Nůž na kabely s pojistkou linerlock
NŮŽ NA KABELY-LINERLOCK
Obj. č. 071566 565
EAN 4062856707652
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dlouhotrvající ostrost díky vysoce kvalitní čepeli z nerezové oceli 440 A
- Čepel je držena v poloze pojistkou linerlock
- Dodatečné řezné hrany ke stahování izolace
- Ergonomická rukojeť z plastu ABS
Nevhodné k práci na součástech pod napětím
Datové listy(X)
| Délka | 190 mm | 
| Délka rukojeti | 110 mm | 
| Šířka lopatky | 19 mm | 
| Min./max. průměr kabelu | 2-16 mm | 
| Délka zápichu | 58 mm | 
| Materiál rukojeti | ABS – akrylonitrilbutadienstyren | 
| Min. průměr kabelu | 2 mm | 
| Délka (ve složeném stavu) | 110 mm |