Bezpečnostní nůž S1
BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ S1
Obj. č. 071566 012
EAN 4099618316937
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
• Rychlá výměna čepele bez použití nářadí.
• Rukojeť a spoušť z nylonu vyztuženého skelnými vlákny.
• Maximální vysunutí čepele: 22 mm.
• Kompatibilní čepel: Trapézový závit (0,6x60 mm).
Datové listy(X)
Délka | 145 mm |
Šířka rukojeti | 60 mm |
Délka zápichu | 22 mm |
Délka břitu | 60 mm |
Šířka lopatky | 18,5 mm |
Tloušťka čepele | 0,6 mm |
Materiál rukojeti | Plast vyztužený skelným vláknem |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!