Bezpečnostní nůž Martor Secumax 320 32000110.02
Bezpeč. nůž Martor Secumax 320 3200011002
BEZP-NŮŽ-MARTOR-SECUMAX-320-32000110.02
Obj. č. 1971000082
EAN 4061975681898
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vylepšený COMBI. Nová generace.
Nůž SECUMAX COMBI byl jako odborník na fólie vždycky třída sama pro sebe – dokud se nyní nenašel jeho legitimní nástupce. Nový SECUMAX 320 okouzlí už na první pohled neobvyklým designem. Na druhý pohled oceníte i jeho vnitřní hodnoty. Například ergonomii, která je v porovnání s ergonomií jeho předchůdců vylepšená, nebo zdokonalenou výměnu čepele. A téma „bezpečnost při práci“? Ta byla vždycky součástí DNA nožů COMBI – a také jí zůstává.
- Nainstalovaná čepel: 92043
Datové listy(X)
| Délka břitu | 158 mm | 
| Šířka lopatky | 13 mm | 
| Materiál rukojeti | Plast vyztužený skelným vláknem |