Bezpečnostní kartáč s dlouhou životností Ocel, spojená s dříkem
Bezpečnostní kotoučový kartáč se stopkou
KARTÁČ BEZPEČ.S DL.ŽIVOTNOSTÍ-60X8X6MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Žádné předčasné zlomení drátů
- Šířka štětin zůstává při obrábění konzistentní díky kartáči kol s drátem držený v plastové dutince
- Pro použití na brusky a vrtačky
- Zvýšená bezpečnost díky prevenci předčasného zlomení drátu
- Na obrobek působí pouze špičky hran. I když nadměrný přítlak nezlepší výsledek, zvýší se požadovaný hnací výkon a zkrátí se tím životnost kartáče.
- Při práci se strojními kartáči vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice!
| Poznámky k použití (optimalizace výsledků obrušování) | ||||
| Změřit | Obvodová rychlost | Průměr kartáče | Tloušťka drátu | Délka štětin |
| Zvyšte efekt obrušování | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Snižte efekt obrušování | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kartáč vytváří otřep | ↓ | ↑ | ↓ |
| Doporučené obvodové rychlosti pro obrušování | ||||||||
| Použití | Obvodová rychlost [v m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňování otřepů | 25 - 35 | |||||||
| Broušení svarů | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňování vodního kamene | 35 - 45 | |||||||
| Leštěnka laku | 30 - 40 | |||||||
| Opracovávání plastu | 15 - 25 | |||||||
Datové listy(X)
- Pro odstraňování rzi, laku, koroze atd.
- Broušení svarů
- Pro zdrsňování gumy
![]() | |
Průměr x užitná šířka x průměr hřídele (DxAxS) | 60 x 8 x 6 mm |
Délka stopky (LS) | 30 mm |
Užitečná délka drátu (H) | 18 mm |
Průměr drátu | 0,3 mm |
Materiál drátu | Ocel |
Povrch | 0 - nehodí se |
Konstrukce | Zvlněné, vázané vplastu |
Agresivita | Tvrdé |
Vhodné pro akumulátorový systém | 2 ze 4 bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 2 ze 4 bodů |
Vhodné pro přímou brusku (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Max. rychlost otáčení | 15000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |