Bezpečnostní hrot, malý, plně izolovaný
Bezpečnostní svorky, malé, izolované
PR-SICHERHSKVPRIOKNOR-MERIPØI-300V-SVOVN
Obj. č. 071553 850
EAN 4038898214670
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Produkty na ilustraci jsou osazeny vložkou pro bezpečnostní zástrčku 4 mm a jsou dodávány v uzavíratelném blistrovém obalu pro ochranu proti prachu.
- Šířka upnutí: 11 mm.
- Jmenovité napětí/proud: max. 15 A/300 V CAT II.
- Bezpečnostní zdířka 4 mm v izolovaném tělese.
- Obsah dodávky: jeden červený a jeden černý hrot.
Datové listy(X)
| Průměr připojovacího pouzdra | 4 mm | 
| Max. jmenovitý proud | 15 A | 
| Max. jmenovité napětí | 300 V/AC/DC | 
| Kategorie ochrany proti přepětí | CAT II/300 V | 
| Max. rozsah sevření | 11 mm |