Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Beverhető dugó Nejlon PZ

Nylon beütő dübel süllyesztett fejjel, Eco
PEREM-SZEGEZŐÉK-CSAVARRAL-8X80

Cikksz. 090378 800

EAN 4099618084935

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Beverhető dugó Nejlon PZ

Cikksz. 090378 800
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
Nejlon beverhető tipli, PZ

Tulajdonságok:


  • Minőségi PA 6 poliamidból készült nejlon tipli

  • Horganyzott süllyesztett fejű csavar Pozidriv behajtással

  • UV-sugárzásnak ellenáll

  • -40 °C-tól +80 °C-ig hőálló

  • Halogénmentes
Megjegyzés

Szakítószilárdság:


  • Beton B25

d6 1,4 kN


d8 2,1 kN


  • Tömör tégla MZ20

d6 1,3 kN


d8 1,9 kN


  • Mészhomok tégla KSV20

d6 1,1 kN


d8 1,7 kN

Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. A terméket először próbálja ki!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Beton, tömör tégla, égetett anyagok, gázbeton, könnyűbeton, gipszlemezek

  • Bármilyen beszerelési technológiához fa, fém és szaniterek beszerelése esetén, azonkívül vezetékfektetéshez kis- és közepes igénybevételű alkalmazásoknál

Dübelátmérő

8 mm

Dübelhossz (l)

80 mm

Max. rögzítési magasság (t fix)

40 mm

Illesztési mélység (h nom)

40 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

8 mm

Furatmélység (h 1)

40 mm

Furatátmérő az alkatrészben (d f)

8 mm

Szeg anyaga

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk