Beütőszegecs
Beütőszegecs, alumínium/A2
DWL-ALU/A2-15,0-4,8X35
Cikksz. 094548 35
EAN 4011231864428
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Könnyű szerelés: kőműveskalapáccsal beüthető
- Nemesacél szerelvény kerek félgömbfejjel
- Világosan meghatározott csavarbeütő rögzítőmechanizmus üregek összekötéséhez
- A2 nemesacél tüske korlátlan szabadtéri használatra
Adatlapok(X)
- Alumínium és fémlemez profilok, falcsatlakozási profilok, szegélylemezek, gyárkémény tömítések, tetőgerincek, könnyű kupolák, nedvességzáró tetőfedő lapok, stb. szerelése.
- Csövekre vagy más, egymás alatt lévő (főleg 13–19 mm hosszúságú) fémlemezekre szerelt fémlemez
- Használható betonban, nyomásálló falazatban, tömör gipszben, fában, valamint tetők, falak és padlók alépítményeiben
Névleges átmérő | 4,8 mm |
Perselyhossz (l) | 35,0 mm |
Illesztési mélység tömör téglában (h s) | 20 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 5 mm |
Középpont-távolság (a) | 90 mm |
Peremtávolság (a r) | 50 mm |
Furatmélység (t) | 25 mm |
Alkatrész furatátmérője (d alk) | 5 mm |
Illesztési mélység acélban (h s) | 4 mm |
Max. rögzítési magasság acélban (d a) | 29–31 mm |
Max. rögzítési magasság tömör téglában (d a) | 15 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!