Beütős dübel, W-SD csatlakozómenettel
Beütődübel, W-SD, külső menetes
BEÜTŐ-RÖGZÍTŐCSAV-(W-SD/6L)-(A2K)-5/5-M6
Cikksz. 0905700104
EAN 4024835224833
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Vállas fúrót kell használni
A dübelek és a vállas fúrók tökéletesen koordinált rendszert alkotnak. Ez a rendszeregység kiküszöböli a szerelési hibákat és a jóváhagyásban előírt rögzítést biztosítja.
- Kis furatmélység
- Kis furatátmérő
- Nagyon minimális alkatrészvastagság (hmin = 80 mm)
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő a behelyezés után
- Egyszerű behelyezés – nincs szerelési nyomaték
- Rögzítés súrlódás révén – elmozdulásvezérelt feszítődübel
- Nem teherhordó elemek többszörös rögzítése betonba: Európai műszaki engedély ETA-07/0138
- A méretezés az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) „Fémdübelek betonba való rögzítésre” C melléklet, C mérési módszer szerint zajlott
- Tűzállóság (alapfelület: C20/25-től C50/60 szilárdsági osztályú betonig): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Műszaki jelentés TR 020 „A rögzítés megítélése a betonban, tekintettel a tűzállóságra” (ETA-07/0138-ben található)
- Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét yF = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzó és nyíró terhelés kombinációja esetén, a peremhatásnál és a dübelcsoportnál kérjük, vegye figyelembe az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) C mellékletét.
- Az engedélyben lévő ajánlás alapján a terhelhetőség parciális biztonsági tényezőjét tűznek való kitettség esetén yM,fi = 1,0 értékkel, a hatások parciális biztonsági tényezőjét pedig yF = 1,0 értékkel vették figyelembe.
- A keményfémlapkás kőzetfúrószáraknak meg kell felelnie a Német Építéstechnológiai Intézet (DIBt) és a Német Szerszámgyártók Szövetsége (FWI) dübelek beültetéséhez szükséges furatok fúrásához használt keményfémlapkás kőzetfúrók jellemzőire, követelményeire és vizsgálataira vonatkozó gyakorlati előírásainak. A Würth ütvefúrói megfelelnek a gyakorlati előírásoknak.
- Nem teherhordó elemek többszörös rögzítése betonba: Európai műszaki engedély ETA-07/0138
- A méretezés az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) „Fémdübelek betonba való rögzítésre” C melléklet, C mérési módszer szerint zajlott
- Tűzállóság (alapfelület: C20/25-től C50/60 szilárdsági osztályú betonig): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Műszaki jelentés TR 020 „A rögzítés megítélése a betonban, tekintettel a tűzállóságra” (ETA-07/0138-ben található)
Adatlapok(X)
- Használható nem teherhordó rendszerek többszörös rögzítéséhez betonba, könnyű mennyezetburkolatok és álmennyezetek rögzítéséhez
- Nem teherhordó elemek többszörös rögzítése: Rögzítés általános műszaki engedéllyel repedezett (húzott betonzónában) és repedésmentes betonba (nyomott betonzónában)
- A dübel európai műszaki engedéllyel rendelkezik vasalt és vasalatlan normál betonhoz, melynek a szilárdsági osztálya az EN 206:2000-12 szerint legalább C20/25 és legfeljebb C50/60
- A dübelt rögzítésre főként statikus vagy kvázi statikus terhelés esetén szabad felhasználni
- A W-SD (horganyzott acél) száraz beltéri területeken használható
- Használható mennyezetszerkezetek rögzítéséhez menetes rúddal, menetes rudak, kábel- és csőbilincsek, kábel- és szellőzőcsatornák stb. függesztéséhez.
Dübelhossz (l) (l) | 45 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 6,0 mm |
Középpont-távolság több rögzítéssel (s cr) | 200 mm |
Peremtávolság többszörös rögzítés esetén (c min) | 150 mm |
Legkisebb alkatrészvastagság (h min) | 80 mm |
Furatmélység (h 1) | 42 mm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 7 mm |
Csatlakozómenet hossza (l th) | 5 mm |
Túlnyúlás hossza (l p) | 5 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 36 mm |
| Üzemi adatok | |||
| Dübelátmérő [mm] | 6L | 8 | |
| Dübelek statikailag túlhatározott nem szerkezeti rendszerekben, betonban (minden terhelési irányhoz) | Fmegeng [kN] ≥ C20/25 és ≤ C50/601) | 1,4 | 1,4 |
| Megengedett hajlítónyomaték | Mmegeng [Nm] | 4,4 | 10,3 |
| Megengedett terhelhetőség tűznek való kitettség esetén (TR 020 műszaki jelentés) Közökhöz és peremtávolsághoz, lásd: ETA-07/0138 európai műszaki engedély | R30; Fmegeng [kN]2) | 0,8 | 1,4 |
| R60; Fmegeng [kN]2) | 0,5 | 1,0 | |
| R90; Fmegeng [kN]2) | 0,3 | 0,6 | |
| R120; Fmegeng [kN]2) | 0,2 | 0,4 | |
| Jellemző értékek | |||
| Minimális közök | scr [mm] | 200 | 200 |
| Minimális peremtávolság | ccr [mm] | 150 | 150 |
| Minimális alkatrészvastagság | hmin [mm] | 80 | 80 |
| Effektív rögzítési mélység | hef [mm] | 36 | 36 |
| Névleges fúróátmérő3) | d0 [mm] | 6,0 | 8,0 |
| Vágóélek átmérője3) | dvág ≤ [mm] | 6,4 | 8,45 |
| Furatmélység | h1 = [mm] | 42 | 43 |
| Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben | df ≤ [mm] | 7 (csak külső menet) | 9 (csak külső menet) |