Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Beütődübel, világosszürke

Beütődübel, horganyzott acél, hengeres peremmel
PEREMES-BEÜTŐÉK-CSAVARRAL-5X30

Cikksz. 090375 300

EAN 4050641566034

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Beütődübel, világosszürke

Cikksz. 090375 300

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 200 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fej: süllyesztett fej/léc-beütődübel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

ÚtmutatóKészítsen egy furatot és kalapálja be a beütődübelt.

Dübelátmérő

5 mm

Dübelhossz (l)

30 mm

Max. rögzítési magasság (t fix)

5 mm

Illesztési mélység (h nom)

25 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

5 mm

Furatmélység (h 1)

30 mm

Furatátmérő az alkatrészben (d f)

5 mm

Szeg anyaga

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk