Beütődübel, W-ZND, FK típus
Beütőék, W-ZND, lapos fejű, FK
ZEBRA-BEÜTŐÉK-LPF-Z2-(A1K)-5-6X30
Cikksz. 090630630
EAN 4024835359054
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors és olcsó szerelés
- A csavarfej segítségével kihajtva eltávolítható
- A megfelelő csavarral előszerelve
- Átmenő szereléshez alkalmas
- A beépített jól látható bekalapálási ütköző meggátolja a korai kitágulást
- Süllyesztett vagy kiálló szereléshez
- UV-sugárzással szemben ellenálló
- Korhadásálló (kiváló minőségű poliamidból készült műanyag dübel)
- -40 °C-tól +150 °C-ig hőálló
- Halogénmentes
Adatlapok(X)
- Felhasználható betonban, tömör téglában, mészhomok téglában, gázbetonban, üreges téglában, könnyű betonban, üreges mészhomok téglában, esztrichben, gipszkarton panelekben
- Tetszőleges rögzítésekre fa-, fém-, szaniter- és elektromos területen könnyű és közepes terhelésekhez
- Sarokvasak, panelek, fémlemezek, kábelcsatornák, lécek stb. rögzítésére
- Átmenő szereléshez
Dübelátmérő | 6 mm |
Dübelhossz (l) | 30 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix) | 10 mm |
Illesztési mélység (h nom) | 30 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 6 mm |
Furatmélység (h 1) | 35 mm |
Furatátmérő az alkatrészben (d f) | 6 mm |
Szeg anyaga | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Belső meghajtó | Z2 |
| Üzemi adatok | ||||||
| Dübelátmérő [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
| Ajánlott húzó igénybevétel | Beton, ≥ B25 vagy C20/25 | Frec. [kN] | 0,17 | 0,26 | 0,40 | 0,55 |
| Tömör tégla, Mz 12 | 0,21 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | ||
| Mészhomok tégla, KS 12 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | ||
| Gázbeton, PP2 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | ||
| Gázbeton, PP4 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | ||
| Függőlegesen perforált tégla, Hlz 12 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | - | ||
| Tömör könnyűbeton tégla, horzsakő, V2 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | - | ||
| Üreges mészhomok tégla, KSL 12 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | - | ||
| Jellemző értékek | |||||
| Meghúzási nyomatékok (csak GEW típushoz) | Tszer [Nm] | - | 6 | 6 | - |
| Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 30 | 35 | 45 | 55 |
| Beágyazási mélység | hnév ≥ [mm] | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Menetátmérő (csak GEW típushoz) | dmen [mm] | - | 6 | 8 | - |
| Menethossz (csak GEW típushoz) | Imen [mm] | - | 6 | 9 | - |
| Névleges fúróátmérő | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Furatátmérő az alkatrészben | df [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 |