Beütődübel, W-ZND DS típus
Beütődübel, W-ZND sülly. f. DS töm. alátéttel
ZEBRA-SZEGEZŐÉK-ALÁT.15-A2-10-6X40
ZEBRA


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors és olcsó szerelés
- A csavarfej segítségével kihajtva eltávolítható
- A megfelelő csavarral előszerelve
- Átmenő szereléshez alkalmas
- A beépített jól látható bekalapálási ütköző meggátolja a korai kitágulást
- Süllyesztett vagy kiálló szereléshez (puhafába automatikusan behúzódik)
- UV-sugárzással szemben ellenálló
- Korhadásálló (kiváló minőségű poliamidból készült műanyag dübel)
- –40 °C-tól +150 °C-ig hőálló
- Halogénmentes




Adatlapok(X)
- Használható betonban, tömör téglában, mészhomok téglában, gázbetonban, üreges téglában, könnyű betonban, üreges mészhomok téglában, esztrichben, gipszkarton panelekben
- Mindenféle rögzítéshez könnyű és közepes terhelésnél famegmunkálás, fémmegmunkálás, vízvezeték-szerelési és elektromos alkalmazásokban
- Sarokvasak, panelek, fémlemezek, kábelcsatornák, lécek stb. rögzítésére.
Dübelátmérő | 6 mm |
Dübelhossz (l) | 40 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix) | 10 mm |
Illesztési mélység (h nom) | 30 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 6 mm |
Furatmélység (h 1) | 35 mm |
Furatátmérő az alkatrészben (d f) | 6 mm |
Szeg anyaga | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Tárcsa átmérő | 15 mm |
Belső meghajtó | Z2 |