Beütődübel W-SD
Beütődübel, W-SD
BEÜTŐÉK-(W-SD/M6)-(A2K)-M6-50-6X84
Cikksz. 0905700407
EAN 4011231852418
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Vállas fúrót kell használni
A dübelek és a vállas fúrók tökéletesen koordinált rendszert alkotnak. Ez a rendszeregység kiküszöböli a szerelési hibákat és a jóváhagyásban előírt rögzítést biztosítja.
- Szerelés jellege: Átmenő szerelés
- Kis furatmélység (W-SD 6: 32 mm; W-SD 6L: 42 mm; W-SD 8: 43 mm)
- Nagyon minimális alkatrészvastagság (hmin = 80 mm)
- Kis furatátmérő
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő a behelyezés után
- Egyszerű behelyezés – nincs szerelési nyomaték
- Rögzítés súrlódás révén – elmozdulásvezérelt feszítődübel
Nem teherhordó elemek többszörös rögzítése betonba
Európai műszaki engedély ETA-07/0138
A méretezés az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) „Fémdübelek betonba való rögzítésre” C melléklet, C mérési módszer szerint zajlott
Tűzállóság (alapfelület: C20/25-től C50/60 szilárdsági osztályú betonig): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Műszaki jelentés TR 020 „A rögzítés megítélése a betonban, tekintettel a tűzállóságra” (ETA-07/0138-ben található)
Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét yF = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzó és nyíró terhelés kombinációja esetén, a peremhatásnál és a dübelcsoportnál kérjük, vegye figyelembe az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) C mellékletét.
Az engedélyben lévő ajánlás alapján a terhelhetőség parciális biztonsági tényezőjét tűznek való kitettség esetén yM,fi = 1,0 értékkel, a hatások parciális biztonsági tényezőjét pedig yF = 1,0 értékkel vették figyelembe.
A keményfémlapkás kőzetfúrószáraknak meg kell felelnie a Német Építéstechnológiai Intézet (DIBt) és a Német Szerszámgyártók Szövetsége (FWI) dübelek beültetéséhez szükséges furatok fúrásához használt keményfémlapkás kőzetfúrók jellemzőire, követelményeire és vizsgálataira vonatkozó gyakorlati előírásainak. A Würth ütvefúrói megfelelnek a gyakorlati előírásoknak.
Nem teherhordó elemek többszörös rögzítése betonba
Európai műszaki engedély ETA-07/0138
A méretezés az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) „Fémdübelek betonba való rögzítésre” C melléklet, C mérési módszer szerint zajlott
Tűzállóság (alapfelület: C20/25-től C50/60 szilárdsági osztályú betonig): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Műszaki jelentés TR 020 „A rögzítés megítélése a betonban, tekintettel a tűzállóságra” (ETA-07/0138-ben található)
Adatlapok(X)
Használható nem teherhordó rendszerek többszörös rögzítéséhez betonba, könnyű mennyezetburkolatok és álmennyezetek rögzítéséhez
Rögzítés általános műszaki engedéllyel repedezett (húzott betonzónában) és repedésmentes betonba (nyomott betonzónában). A dübel európai műszaki engedéllyel rendelkezik vasalt és vasalatlan normál betonhoz, melynek a szilárdsági osztálya az EN 206:2000-12 szerint legalább C20/25 és legfeljebb C50/60
A dübelt rögzítésre főként statikus vagy kvázi statikus terhelés esetén szabad felhasználni; a W-SD (horganyzott acél) száraz beltéri helyiségekben használható
Alkalmas mennyezetburkolatok szemes huzallal, függesztékek perforált szerelősínek, álmennyezetek, elhúzható mennyezet csatlakozók, tetőlécek, fagerendák, tűzálló panelek stb. rögzítésére.
Dübelátmérő | 6 mm |
Dübelhossz (l) (l) | 84 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix) | 50 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 6,0 mm |
Középpont-távolság több rögzítéssel (s cr) | 200 mm |
Peremtávolság többszörös rögzítés esetén (c min) | 150 mm |
Legkisebb alkatrészvastagság (h min) | 80 mm |
Furatmélység (h 1) | 32 mm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 7 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 26 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!