Beütődübel, W-NA-K Szögfejjel
Beütődübel, W-NA-K 6
DÜBEL-(W-NA-K)-(A2K)-5-6X39



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors és egyszerű beszerelés
- Kevesebb fúrás szükséges, mivel mindössze 25 mm tényleges furatmélységet igényel
- Könnyen behelyezhető: Csak be kell kalapálni, nincs szükség nyomatékra
- Nincs szükség speciális fúróra vagy további szerelőszerszámra
- Helyben történő beszerelés
- Nagyon kicsi peremtávolságok hagyhatók
- Elegáns kivitel
- Nyomatékszabályozott feszítődübel, terhelésre tágul
- Többszörös dübelek statikailag túlhatározott tervezésen alapuló nem szerkezeti rendszerekben, betonban: Európai műszaki engedély ETA-11/0339
- Tűzállóság: R30, R60, R90, R120 (rögzítési alap: beton C20/25 – C50/60): Műszaki jelentés TR 020 „A rögzítés megítélése a betonban, tekintettel a tűzállóságra” (ETA-11/0339-ben található)
A beütődübel a csavaros dübel előnyeit nyújtja, de egyszerűbben szerelhető; a beütődübelt csak bele kell kalapálni a furatba a csatlakozó alkatrészen át







- Többszörös dübelek statikailag túlhatározott tervezésen alapuló nem szerkezeti rendszerekben, betonban: Európai műszaki engedély ETA-11/0339
- Tűzállóság: R30, R60, R90, R120 (rögzítési alap: beton C20/25 – C50/60): Műszaki jelentés TR 020 „A rögzítés megítélése a betonban, tekintettel a tűzállóságra” (ETA-11/0339-ben található)
Adatlapok(X)
Pl. könnyű mennyezetburkolatok és álmennyezetek, csövek, kábelvezetők, fémprofilok, perforált szerelősínek, kábeltartók, függesztékek, falécek, fagerendák stb.
Vasalt és vasalatlan normál betonhoz használható, melynek a beton nyomószilárdsági osztálya az EN 206-1:2000-12 szabványnak megfelelően legalább C12/15 és legfeljebb C50/60
Csak száraz beltéri feltételek mellett használható
Dübelátmérő | 6 mm |
Dübelhossz (l) | 39 mm |
Min./max. rögzítési magasság (t fix) | 0-5 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 6 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 30 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef,red) | 25 mm |
Furatmélység (h 0) | 40 mm |
Csökkentett furatmélység (h 0,red) | 35 mm |
Legkisebb alkatrészvastagság (h min) | 80 mm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 7 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Üzemi adatok |
Jellemző értékek |