Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Betonkarren

Betonschubkarre
SHUBKARRE-BETON-(ZN)-90LTR

Art.-Nr. 0993997090

EAN 4024835778817

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Betonkarren

Art.-Nr. 0993997090
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
Für den einfachen Transport von Beton und Baumaterialien auf der Baustelle
  • Verzinkte Wanne

  • Rahmen lackiert

  • Luftbereift auf Stahlfelge

  • Nylonlager
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Silber

Inhalt

90 l

Raddurchmesser

400 mm

Reifendruck max.

2 bar

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fussluftpumpe

FUSSLUFTPUMP-DOPPELZYL

Doppelzylinder Fussluftpumpe mit Manometer inkl. 2 Adapter für Sclaverand- und Dunlopventile
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzschlauch für Schubkarrenausführung 85/90 Liter

ZB-ERSATZSCHLAUCH-SHUBKARRE

400 x 100 mm
x 1 St.
Luftrad Stahlfelge

ZB-LFTRAD-SHUBKARRE-STFELG-ACHS100-KOMPL

Für Schubkarrenausführung 85/90 Liter