Betoncsiszoló EBS 125-E
Betoncsiszoló, EBS 125-E
BETONCSISZOLÓ-EL-EBS-125-E
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy teljesítőképesség
1700 W-os nagy teljesítmény, mégis könnyű
Lehetővé teszi az anyagtípusnak megfelelő, valamint a szélekhez közeli munkavégzést
A fordulatszám szabályozás lehetővé teszi az anyagtípusoknak megfelelő fordulatszám beállítását, amely még terhelés alatt is állandó marad. A terpesztőszegmens lehetővé teszi a szélekhez és a falakhoz közeli munkavégzést.
Pormentes rendszer
A védőburkolaton lévő rugós kefés perem bármilyen felülethez és szegmens magassághoz alkalmazkodik, így az elszívó burokkal és a csatlakoztatott elszívóval együtt biztosítja a hatékony elszívást.
Optimálisan kezelhető gép
Ergonomikus íves fogantyú a biztonságos és egyenletes vezetéshez csiszolás közben
Újraindítás elleni védelem
Az újraindulás elleni védelem megakadályozza a véletlen bekapcsolást áramkimaradás után.
Csak M porosztályú porszívókhoz használható.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 1700 W |
Teljesítményleadás | 950 W |
Min. üresjárati fordulatszám | 2200 U/min |
Max. üresjárati fordulatszám | 8500 U/min |
Max. forgatónyomaték | 6 Nm |
Gép tömege | 4.8 kg |
Kábelhossz | 4 m |
WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele) | 5 |
Hangnyomásszint | 93 dB |
RoHS megfelelőség | Igen |
GYÉMÁNTCSISZOLÓ-KEMÉNY-ANYAGOKHOZ-D125MM
ZEBRA
SP-KEY

CASEINRT-(EBS125-E-8.4.3)
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!