Betoncsavar, süllyesztett fejű, W-BS/A4
Betoncsavar, W-BS, SK típus, A4 nemesacél
BETONCSAVAR-W-BS/SK-A4-TX50-5-35-10X90
Cikksz. 5929231035
EAN 4046777702255
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A három rögzítési mélységnek (méret: 6–10) köszönhetően rendkívül rugalmasan használható
- A rögzítőelemet a beszerelés után max. kétszer lehet igazítani (méret: 6–10), például korlátok vagy rögzítőlemezek sorba állításához (kérjük, nézze át a szerelési útmutatót)
- Nagyon nagy terhelhetőség
- A legkisebb tengely- és peremtávolság a rendkívül alacsony tágulási hatás miatt
- Nagyon gyors és egyszerű szerelés, és azonnal terhelhető
- Látványos, süllyesztett beépítés lehetséges
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedezett és nem repedezett:
- Statikus és kvázistatikus hatások (∅6–∅10)
- Szeizmikus hatás, C1 (∅6–∅10) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0128, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben:
- Repedezett és nem repedezett beton, (∅6)
- Üreges előfeszített beton födémelemek C30/37–C50/60, (∅6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
DIBt National műszaki engedély/általános engedély Z-21.1-2075 ragasztott betoncsavarként, betonban történő rögzítéshez (∅10, S típus, hatlapfejű)
- Használható WIT-BS injektáló habarccsal együtt, WIT-BS ragasztott betoncsavarként
- Vasbetonban, vasalatlan betonban, valamint repedezett és nem repedezett betonban, C20/25–C50/60
Szakítószilárdság beton üreges mennyezeti elemekben, (∅6–∅10) - 21641.- 2016 számú szakértői jelentés
Tűzállóság tűznek való kitettség esetén az egységes hőmérséklet-idő diagram alapján falazatban (Mz, KSL, KS) és vasbetonban (∅6) - 2101/173/18 - 2018 számú szakértői jelentés
A 8-as mérettől a szereléshez a megfelelő tangenciális ütvecsavarozó használatát javasoljuk. Az ajánlott névleges nyomatékot be kell tartani. Kültéri használat esetén a furat WIT-BS injektálható habarccsal tömíthető.
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedezett és nem repedezett:
- Statikus és kvázistatikus hatások (∅6–∅10)
- Szeizmikus hatás, C1 (∅6–∅10) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0128, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben:
- Repedezett és nem repedezett beton, (∅6)
- Üreges előfeszített beton födémelemek C30/37–C50/60, (∅6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
DIBt National műszaki engedély/általános engedély Z-21.1-2075 ragasztott betoncsavarként, betonban történő rögzítéshez (∅10, S típus, hatlapfejű)
- Használható WIT-BS injektáló habarccsal együtt, WIT-BS ragasztott betoncsavarként
- Vasbetonban, vasalatlan betonban, valamint repedezett és nem repedezett betonban, C20/25–C50/60
Szakítószilárdság beton üreges mennyezeti elemekben, (∅6–∅10) - 21641.- 2016 számú szakértői jelentés
Tűzállóság tűznek való kitettség esetén az egységes hőmérséklet-idő diagram alapján falazatban (Mz, KSL, KS) és vasbetonban (∅6) - 2101/173/18 - 2018 számú szakértői jelentés
Adatlapok(X)
Rögzítési pont műszaki engedéllyel (∅6–∅10):
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton)
Jóváhagyással rendelkező dübelek, statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben:
- Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton, (∅6))
- Üreges előfeszített beton födémelemekben C30/37–C50/60, (∅6)
Kifejezetten alkalmas a felületbe süllyesztett, vizuálisan tetszetős alkalmazásokhoz
Használható közepes és nehéz terhek rögzítéséhez betonba:
- Pl. lépcső- vagy erkélykorlátok, korlátok, acélszerkezetek, faszerkezetek, fémprofilok stb. rögzítéséhez helyben történő beszerelésnél
- Rögzítések szeizmikus aktivitás esetén földrengéses területeken
- Rögzítések tűznek való kitettség esetén
A W-BS/A4 (nemesacél A4) száraz beltéri körülmények között, kültéren (ide tartoznak az ipari környezetek és a tengerközeli területek is) vagy nedves terekben lehet felhasználni, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
Dübel méret | 10 mm |
Dübelhossz (l) | 90 mm |
Rögzítési magasság (t fix 1) | 35 mm |
Rögzítési magasság (t fix 2) | 15 mm |
Rögzítési magasság (t fix 3) | 5 mm |
Menetátmérő | 12 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 10 mm |
Furatmélység (h 1,1) | 65 mm |
Furatmélység (h 1,2) | 85 mm |
Furatmélység (h 1,3) | 95 mm |
Illesztési mélység (h nom1) | 55 mm |
Illesztési mélység (h nom2) | 75 mm |
Illesztési mélység (h nom3) | 85 mm |
Fejátmérő (d sk) | 22 mm |
Belső meghajtó | TX50 |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Anyag | Nemesacél A4 |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 14,0 mm |
Bevonat | Sima |
| Üzemi adatok beton estén – rögzítési pont az ETA-16/0043 szerint | ||||||||||
| Dübel mérete [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Dübel hossza a furatban | hnév [mm] | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | |
| Megengedett centrikus feszítő terhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton, C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nmegeng [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 | 2,4 | 4,3 | 5,7 | 4,3 | 8,0 | 9,6 |
| Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | 3,6 | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 9,5 | 11,9 | ||
| Megengedett nyíróterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) | Vmegeng [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 6,4 | 4,8 | 15,9 | 16,2 |
| Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 6,8 | 8,1 | 6,8 | 16,2 | 16,2 | ||
| Megengedett hajlítónyomaték | Mmegeng [Nm] | 4,8 | 12,4 | 26,7 | ||||||
| A C1 és C2 szeizmikus aktivitási teljesítménykategóriában megengedett terhelés, lásd az ETA-16/0043 európai műszaki értékelést | C1 | x | x | x | x | x | ||||
| C2 | ||||||||||
| Megengedett terhelés tűznek való kitettség esetén (R30, R60, R90, R120), lásd az ETA-16/0043 európai műszaki értékelést | ||||||||||
| Beszerelési paraméterek üreges előfeszített beton födémelemek esetén | ||
| Dübel mérete [mm] | 6 | |
| Minimális tengelytávolság | smin [mm] | 100 |
| Minimális peremtávolság | cmin [mm] | 100 |
| Minimális távolság a dübelcsoportok között | amin [mm] | 100 |
| Üregtengelyek közötti távolság | lc ≥ [mm] | 100 |
| Feszítősávok közötti távolság | lp ≥ [mm] | 100 |
| Feszítősávok és furatok közötti távolság | ap ≥ [mm] | 50 |
| Névleges fúróátmérő | d0 [mm] | 6 |
| Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben | df ≤ [mm] | 8 |
| Beszerelési paraméterek beton esetén | ||||||||||
| Dübel mérete [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Dübel hossza a furatban | hnév [mm] | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
| Minimális tengelytávolság | smin [mm] | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
| Tengelytávolság | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 |
| Minimális peremtávolság | cmin [mm] | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
| Éltávolság | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 |
| Minimális alkatrészvastagság | hmin [mm] | 80 | 100 | 100 | 120 | 100 | 130 | |||
| Névleges fúróátmérő | d0 [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||
| Vágóélek átmérője | dfur ≤ [mm] | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
| Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
| Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben | df ≤ [mm] | 8 | 12 | 14 | ||||||
| Belső meghajtó | TX30 | TX40 | TX50 | |||||||
| Fejátmérő | dsk [mm] | 13 | 20 | 22 | ||||||
| Tangenciális ütvecsavarozó max. névleges nyomatéka | Tütv,max [Nm] | 10 | 20 | 40 | ||||||
| 1) A statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében | ||||||||||
| Teljesítményadatok üreges, előfeszített beton födémelemekhez - többszörös rögzítés | ||||
| Dübel mérete [mm] | 6 | |||
| Tükör vastagsága [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben üreges előfeszített beton födémelemben5) | Fmegeng [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| 1) Az értékelésben/engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékben figyelembe vették. A húzó- és nyíróterhelés kombinációjára, a peremtávolság és a dübelcsoportok hatására vonatkozóan lásd a megfelelő iránymutatásokat, pl. a DIN EN 1992-4 szabványt. 2) A beton normál vasalattal rendelkezik. Erősebben vasalt betonnál magasabb értékek is lehetségesek. 3) A megengedhető terhelhetőséget a tengelyhatás és a peremtávolság hatása nélkül határozták meg. 4) A ≥ 3 rögzítési pont és legalább egy dübel/rögzítési pont esetén a rögzítési pontok terhelhetősége Fmegeng ≤ 1,4 kN, vagy ≥ 4 rögzítési pont és legalább egy dübel/rögzítési pont esetén a rögzítési pontok terhelhetősége F≤megeng 2,1 kN. A megengedett terhelések növelhetők, ha a tervezés azt mutatja, hogy a rögzítendő részek szilárdságára és merevségére vonatkozó követelmények a dübel meghibásodása után is teljesülnek a használhatósági és teherbírási határállapot tekintetében. 5) Az összeszerelésre vonatkozó utasításokat be kell tartani. | ||||
| Üzemi adatok beton esetén – dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben az ETA-16/0128 szerint | ||||
| Dübel mérete [mm] | 6 | |||
| Dübel hossza a furatban | hnév [mm] | 35 | 55 | |
| Dübelek betonban, statikailag túlhatározott tervezésen alapuló nem szerkezeti rendszerekben3) | Nmegeng [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 3,64) | |
| Megengedett nyíróterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) | Vmegeng [kN] = C20/252) | 2,0 | 3,3 |
| Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,8 | 3,3 | ||
| Megengedett hajlítónyomaték | Mmegeng [Nm] | 4,8 | ||
| Megengedett terhelés tűznek való kitettség esetén (R30, R60, R90, R120), lásd az ETA-16/0128 európai műszaki értékelést | ||||