Betoncsavar süllyesztett fejjel, W-BS 2/A4, CS típus
Betoncsavar, W-BS, 2-es típus, CS A4 nemesacél
BETONCSAV-(W-BS 2/CS)-A4-TX30-30-50-6X85
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az új menetgeometria biztosítja a sima becsavarozást a betonba és ezáltal a nagyobb hatékonyságot
- A leggyorsabb rögzítési mód közepes és nehéz terhelésekhez
- A három lehorgonyzási hossz rugalmas alkalmazást tesz lehetővé
- A rögzítőelemet utólag max. kétszer lehet igazítani, például lépcsőkorlátok vagy rögzítőlemezek sorba állításához (kérjük, nézze át a szerelési útmutatót)
- A minimális tengely- és peremtávolság a rendkívül alacsony feszítő hatás miatt
- Látványos, süllyesztett beépítés lehetséges
Európai Műszaki Értékelés ETA-22/0123 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedezett és repedésmentes beton:
- Statikus és kvázistatikus hatások (∅6–∅10)
- Szeizmikus hatás, C1 (∅6–∅10) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
A 8-as mérettől a szereléshez a megfelelő tangenciális ütvecsavarozó használatát javasoljuk. Az ajánlott névleges nyomatékot be kell tartani. Kültéri használat esetén a furat WIT-BS injektálható habarccsal tömíthető.
Európai Műszaki Értékelés ETA-22/0123 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedezett és repedésmentes beton:
- Statikus és kvázistatikus hatások (∅6–∅10)
- Szeizmikus hatás, C1 (∅6–∅10) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Adatlapok(X)
Rögzítési pont műszaki engedéllyel (∅6–∅10):
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és repedésmentes beton)
Kifejezetten a felületbe süllyesztett, tetszetős beépítésekhez tervezve
Használható közepes és nehéz terhek rögzítéséhez betonba:
- Pl. lépcső- vagy erkélykorlátok, korlátok, acélszerkezetek, faszerkezetek, fémprofilok stb. rögzítéséhez helyben történő beszerelésnél
- Rögzítések szeizmikus aktivitás esetén földrengéses területeken
- Rögzítések tűznek kitettség területeken
A W-BS 2/A4 (nemesacél A4) száraz beltéri körülmények között, kültéren (ide tartoznak az ipari környezetek és a tengerközeli területek is) vagy nedves terekben használható, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
Dübel méret | 6 mm |
Dübelhossz (l) | 85 mm |
Rögzítési magasság (t fix 1) | 50 mm |
Rögzítési magasság (t fix 2) | 40 mm |
Rögzítési magasság (t fix 3) | 30 mm |
Menetátmérő | 7.5 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 6 mm |
Furatmélység (h 1,1) | 40 mm |
Furatmélység (h 1,2) | 50 mm |
Furatmélység (h 1,3) | 60 mm |
Illesztési mélység (h nom1) | 35 mm |
Illesztési mélység (h nom2) | 45 mm |
Illesztési mélység (h nom3) | 55 mm |
Fejátmérő (d sk) | 13 mm |
Belső meghajtó | TX30 |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Anyag | Nemesacél A4 |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 8 mm |
Bevonat | Sima |
Fejátmérő | 13 mm |
Megengedett hajlítónyomaték | Mmegeng [Nm] | 6,2 | 14,9 | 32,0 | |||||||
A C1 és C2 szeizmikus aktivitási teljesítménykategóriában megengedett terhelés, lásd az ETA-22/0123 európai műszaki értékelést | C1 | x | x | x | x | x | x | ||||
C2 | |||||||||||
Megengedett terhelés tűznek való kitettség esetén (R30, R60, R90, R120), lásd az ETA-22/0123 európai műszaki értékelést | |||||||||||
1) Az engedélyben/értékelésben szabályozott ellenállások γM parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzó- és nyíróterhelés kombinációjára, a peremtávolság és a dübelcsoportok hatására vonatkozóan lásd a megfelelő iránymutatásokat, pl. a DIN EN 1992-4 szabványt 2) A beton normál vasalattal rendelkezik. Magasabb beton nyomószilárdság esetében magasabb értékek is lehetségesek. 3) Csak statikusan meghatározhatatlan nem teherhordó rendszerek (dübelek, statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben) az EN 1992-4 szerint, csak száraz beltéri körülmények között |
Névleges fúróátmérő | d0 ≤ [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||
Vágóélek átmérője | dvág ≤ [mm] | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
Furatmélység | h0 ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben | df ≤ [mm] | 8 | 12 | 14 | ||||||
Belső meghajtó | TX30 | TX40 | TX50 | |||||||
Csavarfej magasság | hn [mm] | 5 | 7 | 8 | ||||||
Fejátmérő | dcs ≤ [mm] | 13 | 20 | 22 | ||||||
Tangenciális ütvecsavarozó max. névleges nyomatéka | Tütv,max [Nm] | 160 | 300 | 450 | ||||||
1) Csak statikusan meghatározhatatlan nem teherhordó rendszerek (dübelek, statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben) az EN 1992-4 szerint, csak száraz beltéri körülmények között |