Betoncsavar, nagy D-fejű, W-BS/S
Betoncsavar, W-BS, horg. acél, nagy D-fejű, P típ.
BETONCS-W-BS/LP-A2K-TX30-75-105-10X160
Cikksz. 5929156005
EAN 4046777685411
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Betonba és falazatba való rögzítéshez
- Rendkívül rugalmas alkalmazás az akár 3 tényleges rögzítési mélységnek köszönhetően
- Extra nagy méretű D-fej nagy érintkezési felülettel
- A rögzítőelemet a beszerelés után max. kétszer lehet igazítani, például korlátok vagy rögzítőlemezek sorba állításához (kérjük, nézze át a szerelési útmutatót)
- Nagy terhelhetőség
- Nagyon kis tengely- és peremtávolságok a rendkívül alacsony tágulási hatás miatt
- Nagyon gyors és egyszerű szerelés, és azonnal terhelhető
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedéses és nem repedezett beton:
- Statikus és kvázi-statikus hatás (átm. 6)
- Szeizmikus hatás, C1 (átm. 6) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Európai Műszaki Értékelés, ETA-23/0196, falazatba történő rögzítéshez
- Statikus és kvázi-statikus hatás (átm. 6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120 (átm. 6)
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0128, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben:
- Repedezett és nem repedezett beton, (átm. 6)
- Üreges előfeszített beton födémelemek C30/37–C50/60, (átm. 6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Tűzállóság tűznek való kitettség esetén a szabványos hőmérséklet-idő diagram alapján falazatban (Mz, KSL, KS) és vasbetonban – 2101/173/18 – 2018 számú szakértői jelentés
Tangenciális ütvecsavarozóval történő szerelés esetén az ajánlott maximális névleges nyomatékot be kell tartani. Falazatban történő alkalmazás esetén az ETA-23/0196 szerinti kőre vonatkozó beépítési adatokat kell betartani.
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedéses és nem repedezett beton:
- Statikus és kvázi-statikus hatás (átm. 6)
- Szeizmikus hatás, C1 (átm. 6) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Európai Műszaki Értékelés, ETA-23/0196, falazatba történő rögzítéshez
- Statikus és kvázi-statikus hatás (átm. 6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120 (átm. 6)
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0128, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben:
- Repedezett és nem repedezett beton, (átm. 6)
- Üreges előfeszített beton födémelemek C30/37–C50/60, (átm. 6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Tűzállóság tűznek való kitettség esetén a szabványos hőmérséklet-idő diagram alapján falazatban (Mz, KSL, KS) és vasbetonban – 2101/173/18 – 2018 számú szakértői jelentés
Adatlapok(X)
Rögzítés betonban, egyedi rögzítési pont műszaki engedéllyel (átm. 6):
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton)
Jóváhagyással rendelkező dübelek, statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, betonban:
- Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton), (átm. 6)
- Üreges előfeszített beton födémelemekben C30/37–C50/60, (átm. 6)
Rögzítés falazatban műszaki engedéllyel (átm. 6):
- Tömör kalcium-szilikát téglában és üreges téglában
- Tömör falazótéglában
Látványos fejgeometria nagy fejfelfekvési felülettel, ideális közepes terhek rögzítésére betonban és kis és közepes terhek rögzítésére falazatban:
- Pl. szerelősínek, panelek, lemezek, tűzvédelmi panelek, korlátok, fémprofilok, konzolok, fa aljzatkonstrukciók stb. rögzítése helyben történő beszerelésnél
- Földrengésveszélyes területeken szeizmikus aktivitásnak kitett rögzítések (csak beton)
- Rögzítések tűznek való kitettség esetén
A W-BS/S (horganyzott acél) csak száraz beltéri feltételek mellett használható
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
Dübel méret | 6 mm |
Dübelhossz (l) | 40 mm |
Rögzítési magasság (t fix 1) | 5 mm |
Menetátmérő | 7,5 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 6,0 mm |
Furatmélység (h 1,1) | 40 mm |
Illesztési mélység (h nom1) | 35 mm |
Belső meghajtó | TX30 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Fejátmérő | 18 mm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 8,0 mm |
Fej típusa | Lencsefej |
| Általános beszerelési paraméterek falazatban: | ||||
| Dübelméret | Átmérő | 6 | ||
| Névleges becsavarozási hosszúság | hnév | hnévl1 | hnévl2 | |
| [mm] | 35 | 55 | ||
| Névleges fúróátmérő | d0 | [mm] | 6 | |
| Vágóélek átmérője | cvág ≤ | [mm] | 6,4 | |
| Furatmélység | h0 ≥ | [mm] | 55 | 75 |
| Átmenő furat a rögzítésben | df ≤ | [mm] | 8 | |
| Üzemi adatok, egy dübel, tömör és üreges téglafalazatban az ETA-23/0196 szerint | ||||||||||
| Dübelméret | Névleges becsavarozási hosszúság | Megengedett húzóterhelés | Megengedett nyíróterhelés | Min. peremtávolság | Min. térköz | Távolság az illesztésektől | Maximális forgatónyomaték kézi beszereléskor | Maximális forgatónyomaték csavarozógéppel történő beszereléskor | Beszerelés tangenciális ütvecsavarozóval | |
| hnév | Nadm | Vmegeng | cmin | Smin, || = Smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tszer ≤ | Tszer ≤ | Tütv,max | |
| [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
| Tömör kalcium-szilikát tégla, KS NF az EN 771-2:2015-11 szabvány szerint KS 20 – 2,0 – NF – 240 x 115 x 71 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 2,0 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 26 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 240 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
| 6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
| Silka XL tömör kalcium-szilikát tégla, KS 12DF a DIN EN 771-2:2015-11 szabvány szerint KS – R (P) – 2,0 – 12DF – 498 x 175 x 148 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 1,8 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 14 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 175 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
| 6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
| Üreges kalcium-szilikát tégla, KS L, 3DF a DIN EN 771-2:2015-11 szabvány szerint SWKV KSL 12 – 1,6 – 3DF – 240 x 175 x 113 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 17 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 175 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
| 6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
| Falazótégla, Mz, a DIN EN 771-1:2015-11 szabvány szerint Mz 20 – 2,0 – NF – 240 x 115 x 75 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 2,1 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 21 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 240 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| Megjegyzések: A nyomószilárdsággal, a közökkel, peremtávolsággal és a beszerelési helyzetekkel kapcsolatos további részletekért lásd az ETA-23/0196 dokumentumot A megengedett terhelés meghatározásához az ellenállás oldalról az ETA γM = 2,5 parciális biztonsági tényezőt, a hatás oldalról pedig γF = 1,4 parciális biztonsági tényezőt vették figyelembe. A megadott értékek a falazatban lévő egyetlen dübelre vonatkoznak a következők esetén: fvko: 0,15 [N/mm²] és σd: 0,2 [N/mm²]. A húzó- és nyíróterhelés kombinációja esetén a hajlítónyomatéknál vagy a csökkentett köznél és peremtávolságnál, kérjük, vegye figyelembe az ETA-23/0196 dokumentumot. A tégla eltávolítására vonatkozó dokumentációt is be kell nyújtani. | ||||||||||
| Üzemi adatok beton estén – rögzítési pont az ETA-16/0043 szerint | ||||
| Dübel mérete [mm] | 6 | |||
| Dübel hossza a furatban | hnév [mm] | 40 | 55 | |
| Megengedett centrikus feszítő terhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton, C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nmegeng [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 |
| Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | ||
| Megengedett nyíróterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) | Vmegeng [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 |
| Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | ||
| Megengedett hajlítónyomaték | Mmegeng [Nm] | 4,8 | ||
| A C1 és C2 szeizmikus aktivitási teljesítménykategóriában megengedett terhelés, lásd az ETA-16/0043 európai műszaki értékelést | C1 | x | x | |
| C2 | ||||
| Megengedett terhelés tűznek való kitettség esetén (R30, R60, R90, R120), lásd az ETA-16/0043 európai műszaki értékelést | ||||
| Beszerelési paraméterek előfeszített, üreges födémelemek esetén | ||
| Dübel mérete [mm] | 6 | |
| Minimális tengelytávolság | smin [mm] | 100 |
| Minimális peremtávolság | cmin [mm] | 100 |
| Minimális távolság a dübelcsoportok között | amin [mm] | 100 |
| Üregtengelyek közötti távolság | lc ≥ [mm] | 100 |
| Feszítősávok közötti távolság | lp ≥ [mm] | 100 |
| Feszítősávok és furatok közötti távolság | ap ≥ [mm] | 50 |
| Névleges fúróátmérő | d0 [mm] | 6 |
| Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben | df ≤ [mm] | 8 |
| Beszerelési paraméterek beton esetén | ||||
| Dübel mérete [mm] | 6 | |||
| Névleges becsavarozási hosszúság | hnév [mm] | 351) | 40 | 55 |
| Minimális tengelytávolság | smin [mm] | 35 | 40 | |
| Tengelytávolság | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 |
| Minimális peremtávolság | cmin [mm] | 35 | 40 | |
| Éltávolság | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 |
| Minimális alkatrészvastagság | hmin [mm] | 80 | ||
| Névleges fúróátmérő | d0 [mm] | 6 | ||
| Vágóélek átmérője | dfur ≤ [mm] | 6,40 | ||
| Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 40 | 45 | 60 |
| Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben | df ≤ [mm] | 8 | ||
| Belső meghajtó | TX30 | |||
| Fejátmérő | dh [mm] | 18 | ||
| Csavarfej magasság | hh [mm] | 3,6 | ||
| Tangenciális ütvecsavarozó max. névleges nyomatéka | Tütv,max [Nm] | 160 | ||
| 1) A statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében | ||||
| Üzemi adatok üreges, előfeszített beton födémelemek esetén az ETA-16/0128 szerint | ||||
| Dübel mérete [mm] | 6 | |||
| Tükör vastagsága [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben üreges előfeszített beton födémelemben5) | Fmegeng [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| 1) Az értékelésben/engedélyben szabályozott yM ellenállások biztonsági tényezőit, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékben figyelembe vették. A húzó- és nyíróterhelés kombinációjára, a peremtávolság és a dübelcsoportok hatására vonatkozóan lásd a megfelelő iránymutatásokat, pl. a DIN EN 1992-4 szabványt. 2) A beton normál vasalattal rendelkezik. Erősebben vasalt betonnál magasabb értékek is lehetségesek. 3) A megengedhető terhelhetőséget a tengelyhatás és a peremtávolság hatása nélkül határozták meg. 4) A ≥ 3 rögzítési pont és legalább egy dübel/rögzítési pont esetén a rögzítési pontok terhelhetősége Fmegeng ≤ 1,4 kN, vagy ≥ 4 rögzítési pont és legalább egy dübel/rögzítési pont esetén a rögzítési pontok terhelhetősége Fmegeng ≤ 2,1 kN. A megengedett terhelések növelhetők, ha a tervezés azt mutatja, hogy a rögzítendő részek szilárdságára és merevségére vonatkozó követelmények a dübel meghibásodása után is teljesülnek a használhatósági és teherbírási határállapot tekintetében. 5) Az összeszerelésre vonatkozó utasításokat be kell tartani. | ||||
| Üzemi adatok beton esetén – dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben az ETA-16/0128 szerint | |||||
| Dübel mérete [mm] | 5 | 6 | |||
| Dübel hossza a furatban | hnév [mm] | 35 | 35 | 55 | |
| Dübelek betonban, statikailag túlhatározott tervezésen alapuló nem szerkezeti rendszerekben3) | Nmegeng [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
| Megengedett nyíróterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) | Vmegeng [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
| Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
| Megengedett hajlítónyomaték | Mmegeng [Nm] | 2,5 | 4,8 | ||
| Megengedett terhelés tűznek való kitettség esetén (R30, R60, R90, R120), lásd az ETA-16/0128 európai műszaki értékelést | |||||