Betoncsavar WG-FIX, D-fejű
Dübelcsavar, WG-FIX, D-fejű
CSAVARDÜBEL-WG-FIX-DF-AW20-(A2K)-6,3X30
Cikksz. 018936330
EAN 4045989811298
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors és egyszerű szerelés
- AW behajtás hosszabb bitélettartammal, jobb erőátvitel és nincsenek kivetési erők
- D-csavarfejes változat a nagy felfekvő felület érdekében
- HiLo menet a nagyobb túlhúzhatóság érdekében
- A nagy menetemelkedés miatt gyorsabban behajtható a csavar
A becsavarozást végezze jól rányomva, kis fordulatszámmal és nyomatékhatárolóval. Álljon le a behajtással, ha a csavar szilárdan felült. A csavar előfúrás nélkül közvetlenül a gipszkartonba hajtható.
Adatlapok(X)
- Használható agyagtéglába, tömör mészhomok téglába és gipszkartonba
- Függönysínek, lambériák, képkeretek, fürdőszobai és konyhai kiegészítők stb. rögzítéséhez.
![]() | |
Fej típusa | Lencsefej |
Belső meghajtó | AW20 |
Dübelátmérő | 6,3 mm |
Dübelhossz (l) | 30 mm |
Max. rögzítési magasság (d a) | 2,5 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 4 mm |
Furatmélység (h 1) | 35 mm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 6,5 mm |
| Üzemi adatok | |||
| Dübelátmérő [mm] | 6,3 | ||
| Ajánlott munkaterhelés | Agyagtégla, Mz | Frec. [kN] | 0,23 |
| Tömör mészhomok tégla, KSV | 0,43 | ||
| Gipszkarton, d ≥ = 9,5 mm | 0,01 | ||
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!