Betoncsavar, W-BS Compact, P típus
Betoncsavar, W-BS/P Compact
BETONCSAVAR-(W-BS/COMPACT)-(A2K)-3-6X28
Cikksz. 5929506028
EAN 4053479843452



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors, egyszerű felszerelés
- Kézzel összeszerelhető
- Gazdaságos és hatékony szerelési megoldás
3 különböző fejátmérő a sokoldalú alkalmazáshoz
- P típus, D-fejjel, 14 mm-es átm.
- SP típus, extra kicsi D-fejjel, 10,5 mm-es átm.
- LP típus, extra nagy D-fejjel, 17,6 mm-es átm.
- ETA-15/0091 dübelekhez statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerekben, betonban
- Tűzállóság: R30, R60, R90, R120; TR020 műszaki jelentés
- A W-BS Compact szerelését célszerű kézzel végezni
- Akkus fúrócsavarozó használata esetén legalább öt előzetes vizsgálatot kell elvégezni a helyszínen a fúrócsavarozó megfelelő beállításának megállapításához és a W-BS Compact túlzott meghúzásának megelőzéséhez. A fúrócsavarozó legkisebb nyomatékával célszerű kezdeni, majd ezt kell szükség esetén növelni
- Ne használjon tangenciális ütvecsavarozót beszereléshez





- ETA-15/0091 dübelekhez statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerekben, betonban
- Tűzállóság: R30, R60, R90, R120; TR020 műszaki jelentés
Adatlapok(X)
- Dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerekben, európai műszaki értékeléssel, pl.: Szerelősínek, függesztékek stb.
- Használható repedezett és nem repedezett betonban, ≥ C20/25
- A W-BS Compact (horganyzott acél) csak száraz beltéri feltételek mellett használható
Dübel méret | 6 mm |
Menetátmérő | 7 mm |
Dübelhossz (l) | 28 mm |
Fej típusa | Lencsefej |
Fejátmérő | 14 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix) | 3 mm |
Belső meghajtó | TX30 |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 6,0 mm |
Furatmélység (h 1) | 28 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Acél |
Illesztési mélység (h nom) | 25 mm |
Legkisebb alkatrészvastagság (h min) | 80 mm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 8,0 mm |
Engedély | ETA-15/0091 |
Fúró vágási átmérője (d cut) | 6,40 mm |
Beszerelési paraméterek | ||
Dübel méret | 6 | |
tengelytávolság | scr,N [mm] | 200 |
Dübel hossza a furatban | hnév ≥ [mm] | 25 |
Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 28 |
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben |
Teljesítményadatok (hnév≥ 25 esetén) | ||
Dübel mérete [mm] | 6 | |
Nem teherhordó rendszerek többszörös rögzítése betonba1) | Fmegeng [kN] = C20/25–C50/60 | 0,43 |
Megengedett terhelhetőség tűznek való kitettség esetén2) | R30; Fmegeng [kN] | 0,27 |
R60; Fmegeng [kN] | 0,27 | |
R90; Fmegeng [kN] | 0,22 | |
R120; Fmegeng [kN] | 0,17 | |
Megengedett hajlítónyomaték | Mmegeng [Nm] | 7,9 |
1) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. Kérjük, vegye figyelembe az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG-ok) C mellékletében lévő, a húzó- és nyíróterhelések kombinációjával, a peremhatással és a dübelcsoportokkal kapcsolatos információkat. 2) Az engedélyben lévő ajánlás alapján a terhelhetőség parciális biztonsági tényezőjét tűznek való kitettség esetén yM,fi = 1,0 értékkel, a hatások parciális biztonsági tényezőjét pedig yF = 1,0 értékkel vették figyelembe. | ||
2) Az engedélyben lévő ajánlás alapján a terhelhetőség parciális biztonsági tényezőjét tűznek való kitettség esetén yM,fi = 1,0 értékkel, a hatások parciális biztonsági tényezőjét pedig yF = 1,0 értékkel vették figyelembe. |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!