Betét Uni-Marker típushoz
Betét Uni-Marker típushoz
PIROS STIFT JELÖLŐHÖZ D5,6 L120
Cikksz. 0967911404
EAN 4050641033345
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nem maradandó
Adatlapok(X)
Szinte minden felülethez, pl. autófesték, csempe, tégla, fa, üveg, gumi, autógumi, kerámia, beton, fém, műanyag stb.
Hosszúság | 120 mm |
Átmérő | 5,6 mm |
Min./max. vonalvastagság | 1-3 mm |
Szín | Piros |
Szilikonmentes | Igen |