Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Beschriftbarer Kabelmarkierer

Beschriftbarer Kabelmarkierer
ETIK-KLEB-BESCHRIFTBAR-SK-75X23X25MM

Art.-Nr. 0967123075

EAN 4099618101250

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Beschriftbarer Kabelmarkierer

Art.-Nr. 0967123075

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vorgestanzt
  • Selbstklebend

  • Wisch- und abriebfest (in Verbindung mit Permanent Markern)

  • Alterungsbeständig

  • Handliches Format – hervorragend für die Kennzeichnung vor Ort geeignet
Hinweis

Um eine dauerhafte Lesbarkeit sicherzustellen, verwenden Sie Marker Special Superfein 0,4 mm, Art.-Nr. 0967909101, oder Marker Special Fein 0,6 mm, Art.-Nr. 0967909201.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Kennzeichnung von Leitern und Kabeln mit größerem Durchmesser.

Anleitung
  • Zur Beschriftung mittels Permanent Marker

  • Untergrund sollte frei von Staub, Öl, Fett und Schmutz sein

Länge x Breite

75 x 23 mm

Materialstärke

0,08 mm

Kabeldurchmesser max.

14 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-70 bis 140 °C

Farbe

Transparent, Weiß

Lieferumfang

200 Stück pro VE

Werkstoff

Polyolefin

UV-Beständigkeit

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Tintenmarker Premium Tinte

TINTMARK-PERMANENT-SCHW-SUPERFEIN

Auch für beschichtete Oberflächen (Nanobeschichtung)
x 4 St.
Tintenmarker Premium Tinte

TINTMARK-PERMANENT-SCHW-FEIN

Auch für beschichtete Oberflächen (Nanobeschichtung)
x 4 St.