Benzínové aditivum pro zlepšení výkonu pro všechny benzínové motory s katalyzátorem i bez něj.
Přípravek pro zvýšení výkonu, benzín
BENZIN - ADITIV-300ML
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snižuje spotřebu paliva díky přesné přípravě paliva
Vhodná pro E10
- Chrání před vodou vyskytující se v palivové nádrži kvůli hygroskopické vlastnosti paliva E10
- Zabraňuje korozi
- Čistí usazeniny v palivovém systému
Snižuje tvorbu škodlivých výfukových plynů optimálním spalováním
Datové listy(X)
Eliminuje nánosy laků a pryskyřic v potrubí, benzínovém čerpadle, karburátoru, hrotech ventilů a ve ventilech. Odstraňuje i oxidační zbytky.
Vyprázdněte obsah nádobky do palivové nádrže. Optimální množství je 150 ml na 35–40 litrů. 300 ml vystačí na 70–75 litrů. Produkt je samosměšovací. Při nadměrném množství produktu nehrozí poškození.
| Obsah balení | 300 ml | 
| Barva | Bezbarvý | 
| Pach/vůně | Rozpouštědlový | 
| Chemická báze | Uhlovodík | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce | 
| Hustota | 0,799 g/cm³ | 
| Podmínky pro hustotu | při 20°C | 
| Min. bod vzplanutí | -10 °C |