Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belső tetőtartó Hosszú árukhoz

Hosszú áruk rögzítése
BELSŐ-TETŐCSOMAGTARTÓ-28PIC

Cikksz. 096380 826

EAN 4058794672626

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Belső tetőtartó Hosszú árukhoz

Cikksz. 096380 826
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
Hosszú áruk biztonságos szállításához járművek belsejében
  • A jármű teteje alá berakodott áruk egyszerű és biztonságos rögzítése

  • A szerszám és az anyag szabályosan és rendesen van tárolva

  • Bármilyen helyzetben a légi szállítási sínre rögzíthető

  • Kisebb balesetveszély

  • Egyszerűen beszerelhető a járműbe

  • Teherbírás max. 35 kg
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

1030 mm

Magasság

90 mm

Mélység

46 mm

Terméktömeg (darabonként)

5,000 kg

Darabszám a készletben

28 darab

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Head lekötő rendszer Belső tetőtartókhoz

TEHERRÖGZÍTŐ-BELSŐ-TETŐCSOMAGTARTÓHOZ

Speciális kialakítás több alkatrész szállításához