Belső menetes dugaszolható karmantyú
Csőszáj, belső menetes, sárgaréz
PNEUM.CSATL.BM R3/8-SW19
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Sárgaréz
 
Adatlapok(X)
![]()  | |
Anyag  | Sárgaréz, MS58  | 
Csatlakozómenet  | BM G 3/8 col  | 
Hosszúság (L)  | 33 mm  | 
Bevonat  | Sima  | 
Kulcsnyílás (SW)  | 19 mm  | 
Max. nyomás  | 35 bar  | 
Átfolyási teljesítmény  | 1000 l/perc  | 
Min./max. hőállóság  | -20 eddig: 100 °C  |