Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belső menetes dugaszolható karmantyú

PNEUM.CSATL.BM R1/4-SW17

Cikksz. 06992014

EAN 4038898963165

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Belső menetes dugaszolható karmantyú

Cikksz. 06992014
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
Sárgaréz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Sárgaréz, MS58

Csatlakozómenet

BM G 1/4 col

Hosszúság (L)

33 mm

Bevonat

Sima

Kulcsnyílás (SW)

17 mm

Max. nyomás

35 bar

Átfolyási teljesítmény

1000 l/perc

Min./max. hőállóság

-20 eddig: 100 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk