Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belső menetes dugaszolható csőcsonk, 2000-es sorozat

CSŐSZÁJ S2000-IT1/4IN

Cikksz. 0699100514

EAN 4045989046966

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Belső menetes dugaszolható csőcsonk, 2000-es sorozat

Cikksz. 0699100514
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
Nagy, akár 2100 l/perc áramlási sebesség 16 bar nyomáson, az optimális sűrítettlevegő-ellátás érdekében. Légmentesen záró csatlakozások, edzett acél csőcsonkok és korrózióvédelem a hatékonyság és a hosszú élettartam érdekében

Nagy, akár 2100 l/perc áramlási sebesség és 16 bar maximális üzemi nyomás


Optimális sűrítettlevegő-ellátást és leadott teljesítményt tesz lehetővé a sűrített levegőt fogyasztó eszközök számára. Nagyobb termelékenységet és alacsonyabb energiaköltségeket eredményez.



Légmentesen záró csatlakozások


Kis energiafogyasztás és nagy hatékonyság



Edzett acél csőcsonkok


A maximális teherbírásért és a hosszú élettartamért.



Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak


Nagy korrózióállóság, hogy nagy igénybevétel esetén is védettséget nyújtson.



A 2000-es sorozatú szerelvények megfelelnek az európai szabványnak, és a névleges szélességük 7,6 mm.


Az euro profilok kompatibilisek más sűrített levegős szerelvényekkel.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Csatlakozómenet

BM G 1/4 col

Hosszúság (L)

36 mm

Bevonat

Zn 8 ezüst

Kulcsnyílás (SW)

17 mm

Max. nyomás

16 bar

Átfolyási teljesítmény

2,1 l/perc

Min./max. hőállóság

-20 eddig: 100 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk