Belső menetes dugaszolható csőcsonk, 2000-es sorozat
2000-es sorozatú belső menetes dug. csőcsonk
CSŐSZÁJ-S2000-IT-G3/8IN
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy áramlási sebesség, akár 2100 l/perc, a 16 bar maximális üzemi nyomás.
Lehetővé teszi az optimális sűrítettlevegő-ellátást, és biztosítja a sűrített levegőt fogyasztó berendezések optimális ellátottságát, ami nagyobb termelékenységet és alacsonyabb energiaköltségeket eredményez.
Légmentesen záró csatlakozások
Kis energiafogyasztás és nagy hatékonyság
Edzett acél csőcsonkok
A maximális teherbírásért és a hosszú élettartamért.
Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak.
Nagy korrózióállóság – nagy igénybevétel esetén is védett.
A 2000-es sorozatú szerelvények megfelelnek az európai szabványnak, és a névleges szélességük 7,6 mm.
Az euro profilok kompatibilisek más sűrített levegős szerelvényekkel.
Anyaga: Acél
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Csatlakozómenet | BM G 3/8 col |
Hosszúság (L) | 36 mm |
Bevonat | Zn 8 ezüst |
Kulcsnyílás (SW) | 17 mm |
Max. nyomás | 16 bar |
Átfolyási teljesítmény | 2,1 l/perc |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 100 °C |