Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belső menetes derékszögű becsavarható összekötőelem Légfékrendszerekhez

Becsavarható könyökcsatlakozó belső menettel
CSATLAKOZÓ

Cikksz. 0884142222

EAN 4011231813778

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Belső menetes derékszögű becsavarható összekötőelem Légfékrendszerekhez

Cikksz. 0884142222

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A2K felület


Ezüst színű, vastagréteg passzivált (trivalens króm), 8–12 µ rétegvastagság

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő csőátmérőhöz:

15 mm

Csatlakozómenet (M)

M22 x 1,5

Max. üzemi nyomás

20 bar

Csatlakozótípus

Tompa

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk