Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belső kulcsnyílású hernyócsavar vágógyűrűvel ISO 4029, acél, 45H, felületkezeletlen

ISO 4029 acél, 45H, felületkezeletlen
HRNYCS-VGYŰRŰ-ISO4029-45H-BK4-M8X6

Cikksz. 02548 6
EAN 4011231307154

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A 45H keménységi osztály megegyezik a 450 HV keménységgel



Az ISO 4029 szabvány felváltja a DIN 916 szabványt | Van némi hasonlóság | Az M1,4, M1,8, M14, M18, M22 névleges átmérőket törölték | Nemesacél keménységi osztályokat bevezették.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Az acél hernyócsavarokat kizárólag nyomóterhelés alatti használatra szánták (lásd a DIN EN ISO 898-5 szabványt is). Tipikus felhasználási mód pl. az állítógyűrűbe történő rögzítés, vagy nyomás gyakorlása egy ellendarabra. Ennélfogva az acél hernyócsavarok kiemelkedően kemények annak érdekében, hogy a meghúzás/meglazítás közben biztosítsák a csavarószilárdságot a belső kulcsnyílásban.



Nem megfelelő a használat, ha a hernyócsavarokat hegesztik, csavaranyával megszorítják és rögzítik, vagy hajlításnak teszik ki. Húzófeszültség bármilyen fokú alkalmazása nem megfelelő használatnak minősül, és hibás működéshez vezethet.



Tipp:


Az A2/A4 nemesacél hernyócsavarok nem különösen edzettek, és szakítóterhelésekre használhatók.

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M8

Hosszúság (l1)

6 mm

Gyűrűs vágóél átmérője (d2)

5 mm

Belső meghajtó (s1)

HS4

Anyag

Acél

Bevonat

Sima

Keménységi osztály

45H

Kihajtás módja

Belső hatlap

Hegy alakja

Öblös végű

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk