Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belső kihajtó, hatszög, rövid

Belső kihajtó, hatszög, rövid
BSZKDTCSAV-KIHAJTÓ-RÖVID-HL-KL13-L28-D6

Cikksz. 0714131106

EAN 4052703272624

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Belső kihajtó, hatszög, rövid

Cikksz. 0714131106
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
Megjegyzés

Rozsdás, elkopott vagy sérült anyák vagy csavarfejek esetében problémamegoldásként használható. A belső és külső alkalmazás között általános különbség áll fenn. A belső alkalmazás imbuszcsavarok vagy TX csavarok esetében ideális. A külső alkalmazás elsősorban hatlapfejű profilokhoz használható.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Válassza ki a megfelelő kihajtót, majd egy 13 mm-es dugókulccsal és racsnival hajtsa be a csavarba. A kihajtó masszív kúpos spirálja biztosan vág bele a csavar anyagába és lehetővé teszi annak biztonságos kihajtását. Beletört csapok és csavarok kihajtására szintén alkalmas. Fúrja ki a beletört csapszeget vagy csavart. 6 mm-es átmérőig tágítsa ki fél milliméterrel a furatot. 8–14 mm-es átmérők esetén tágítsa ki a furatot 1 mm-rel. Válassza ki a megfelelő kihajtót, csavarja be a kifúrt menetbe, majd ezt követően hajtsa ki a csavart vagy csapszeget.

Átmérő

6 mm

Hosszúság

28 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk